Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Puhallinsuojain Cleanair Chemical 2F EX

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Puhallinsuojain Cleanair Chemical 2F EX

CleanAIR Chemical 2F:n ATEX-versio voimakkaasti räjähdysalttiisiin tiloihin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

​​Puhallinsuojain voimakkaasti räjähdysalttiisiin tiloihin



  • ATEX luokitus II 3 G IIB T4 Gc, II 3 D IIIC 135°C Dc​

  • Ergonominen ja kevyt

  • Iskuja ja kemikaaleja kestävä runko

  • Voidaan puhdistaa suihkussa (IP64)

  • Suodatinyhdistelmää vaihtamalla suodattaa hiukkaset, kaasut ja höyryt​

  • ​Käyttöaika jopa 10h vakioakulla ja 16h tehoakulla​

  • ​Lyhyt akun latausaika, alle 3h

  • Säädettävä ilmavirtaus (120l/min - 235l/min)

  • ​​Automaattinen ilmanvirtauksen säätö, joka pitää virtauksen tasaisena ja halutulla tasolla

  • Audiovisuaalinen varoitusjärjestelmä varoittaa liian matalasta ilmavirtauksesta ja akun matalasta varaustilasta

  • Selkeälukuinen TFT-värinäyttö

  • ​​Ergonominen ja miellyttävä vyö

  • Yksilölliset ilmanvirtausasetukset hupuille ja naamareille​​

  • CleanAIR tuotenumero ​51E000FD


Toimitussisältö: puhallinmoottori, PVC-vyö, laturi, akku, joustava PU-letku, virtausmittari.


  • EN 12941 TH3, EN 12942 TM3