Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Puhallinsuojain CleanAIR Aergo

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Puhallinsuojain CleanAIR Aergo

Monipuolinen puhallinyksikkö suojaa käyttäjää haitallisilta ja vaarallisilta hiukkasilta.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

CleanAIR Aergo on moottoroitu hengityssuojain, joka tarjoaa tehokkaan suojan haitallisilta hiukkasilta ja kaasuilta. Sen kevyt ja ergonominen muotoilu tekee siitä miellyttävän käyttää pitkiäkin aikoja. Lisäksi sen helppo säätömahdollisuus ja käyttäjäystävällinen rakenne tekevät siitä turvallisen ja luotettavan valinnan työtehtäviin, jotka vaativat hengityssuojainta.



  • Ergonominen ja kevyt

  • Ohut profiili

  • Käyttöaika jopa 10h

  • Nopea lataus alle 3h

  • Säädettävä ilmavirtaus (160l/min ja 210l/min)

  • Jatkuva ilmavirran säätö

  • Audiovisuaalinen hälytys ja värinähälytys varoittavat alhaisesta ilmavirrasta ja akun heikentymisestä

  • Helppo käyttää

  • Soveltuu käytettäväksi erilaisten CleanAIR -kasvo-osien kanssa

  • Suodatinta vaihtamalla soveltuu sekä hiukkasille että kaasuille

  • CleanAIR tuotenumero 300000PA


Toimitussisältö: Vyö, vakioakku, laturi, hiukkassuodattimet ja virtausmittari​

EN 12941