Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Puhallinsuojain Cleanair Basic Evo

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Puhallinsuojain Cleanair Basic Evo

Uudistunut, innovatiivinen ja kevyt puhallinyksikkö.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

CleanAIR Basic Evo on helppokäyttöinen ja kevyt puhallinsuojain työympäristöihin, joissa tarvitaan tehokasta suodatusta kiinteisiin ilman epäpuhtauksiin kuten pölyt, aerosolit ja hitsaushuurut (puhaltimeen ei ole saatavissa kaasunsuodattimia). Kaikki säädöt tapahtuvat helposti yhdella napilla ja esimerkiksi ilman virtausnopeus on säädettävissä viidessä eri tasossa 170-240 l/min. Basic Evo -puhaltimeen on saatavissa kattava määrä hyväksyttyjä CleanAIR -päähineitä hitsaukseen, hiontaan yms.



  • Ympäristöihin, joissa tarvitaan tehokasta suodatusta kiinteiltä ilman epäpuhtauksilta kuten pölyltä, aerosoleilta ja hitsaushuuruilta

  • Led-paneeli henkilökohtaisten säätöjen ja varoitustoimintojen seurantaan

  • Audiovisuaalinen hälytys ilman alhaisesta virtausnopeudesta, akun varaustilan loppumisesta ja suodattimien tukkeutumisesta

  • Ilman virtausnopeus säädettävissä viidessä eri tasossa 170-240 l/min

  • Kaikki toiminnot yhden näppäimen takana

  • Uudistunut suodatin käy myös vanhaan malliin

  • Hiiliharjaton moottori

  • Li-ion akku 7,2V/4,4aH kesto jopa 10 tuntia (puhallusnopeudella 170 l/min.)

  • Akun latausaika 4-5 tuntia

  • Hengitysletkun liitin CA40 x 1,7"

  • CleanAIR tuotenumero 810000PA


Toimitussisältö: Basic puhallinmoottori, suodattimet, latauslaite, li-ion akku ja pehmustettu vyö

Huomautus

Sarja ei sisällä päähinettä (esim. Unimask).



Basic -puhaltimeen ei ole saatavilla kaasunsuodattimia.

EN 12941