Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Puhallinsuojain CleanAIR Chemical 2F
Monipuolinen puhallinyksikkö yksilöllisesti säädettävällä ilmanvirtauksella
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
CleanAIR Chemical 2F on moottoroitu hengityssuojain, joka on turvallinen ja mukava käyttää työskenneltäessä haitallisten kemikaalien parissa. Suunniteltu erityisesti ammattikäyttöön. Optimaalinen ilmanvaihto ja tehokas suoja hengitysteille. Kevyt rakenne ja säädettävät hihnat takaavat hyvän istuvuuden ja miellyttävän käyttökokemuksen pitkinäkin työpäivinä. Chemical 2F -suojaimeen on saatavilla erittäin kattava valikoima erilaisia suodattimia ja lisävarusteita, muun muassa kantovaljaat. Puhallinsuojain on hyväksytty käytettäväksi lukuisten CleanAIR -kasvo-osien kanssa.
- Ergonominen ja kevyt
- Iskuja ja kemikaaleja kestävä runko
- Voidaan puhdistaa suihkussa (IP64)
- Suodatinyhdistelmää vaihtamalla suodattaa hiukkaset, kaasut ja höyryt
- Käyttöaika jopa 10h vakioakulla ja 16h tehoakulla
- Säädettävä ilmavirtaus (120l/min - 235l/min) hupuille ja naamareille
- Automaattinen ilmanvirtauksen säätö, joka pitää virtauksen tasaisena ja halutulla tasolla
- Audiovisuaalinen varoitusjärjestelmä varoittaa liian matalasta ilmavirtauksesta ja akun matalasta varaustilasta
- Selkeälukuinen TFT-värinäyttö
- Ergonominen ja miellyttävä vyö
- Soveltuu käytettäväksi erilaisten CleanAIR -kasvo-osien kanssa
- CleanAIR tuotenumero 510000FCA
Toimitussisältö: Puhallinyksikkö, latauslaite, Li-ion vakioakku, pehmustettu vyö, virtausmittari
EN 12941
Pölyiset teollisuusympäristöt, mukaan lukien ympäristöt, joissa esiintyy kaasuja ja höyryjä. Kemianteollisuus ja laboratoriot. Rakennus-, auto- ja laivanrakennusteollisuus. Hitsaus, hionta ja pintakäsittelyt. Maatalous.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!