Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Moottoroitu hengityksensuojain 3M PF-619E+
3M™ PF-619E+ Moottoroitu Hengityssuojain – Aloituspakkaus ilman kasvo-osaa. Moottoroitu hengityksensuojain 3M PF-619E+ tarjoaa tehokasta suojaa yhdessä hyväksytyn kasvo-osan kanssa, täyttäen EN 12941 -standardin vaatimukset.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
3M™ PF-619E+ on kestävä ja helppokäyttöinen moottoroitu hengityssuojainjärjestelmä, joka on suunniteltu vaativiin työympäristöihin. Aloituspakkaus sisältää kaiken tarvittavan käyttöönottoon: 3M™ PF-600E -puhallinyksikön (PF-602E+), integroidun akun (PF-630), laturin (PF-641E), Comfort-vyön (SS-626) ja ilmavirtausmittarin (PF-972).
HUOM! Kasvo-osa ja ilmaletku valitaan ja tilataan erikseen käyttökohteen mukaan.
Hyväksytyt kasvo-osat: M-206/207, M-306/307, M-406/407, S-655, S-657, S757, S-855E, FH-51, FM3 FF-301-S/FF-302-M/L, FF-601-S/FF-602-M/FF-603-L.
HUOM! Käytettäessä puhallinta kokonaamari FM3 FF-300 Promaskin (5M02000021) kanssa tarvitaan ilmaletku BT-54 (tuotenum. 9999083387, 3M 7100218783). Muut Ilmaletku BT-30 (0899174150).
Käytettäessä puhallinta kasvo-osa FH51 kanssa tarvitaan adapteri FH-934 (3M 7100293337).
- Moottoroidun hengityksensuojaimen 3M PF-619E+ kanssa käytettävät ja hyväksytyt suodattimet, 3M DT-sarjasta saatavina lisätarvikkeina.
Luotettava suojaus ja helppo käyttö:
- PF-600E-puhallinyksikkö tuottaa vakaan 160 l/min ilmavirran ja varoittaa käyttäjää sekä äänimerkillä että visuaalisesti, jos akun varaus on vähissä tai virtaus laskee alle suositellun tason. Yksinkertainen käyttöpainike on suojattu tahattomalta sammutukselta, mikä lisää turvallisuutta työskentelyn aikana.
Kestävä ja helposti puhdistettava rakenne:
- IP65-luokiteltu puhallinyksikkö kestää vaativaa käyttöä ja voidaan puhdistaa suihkuttamalla. Suodatin- ja letkuportit on varustettu epäpuhtauksia estävillä tulpilla, mikä helpottaa huoltoa ja pidentää laitteen käyttöikää.
Akun suorituskyky:
- Integroitu akku on sijoitettu turvallisesti laitteen runkoon ja voidaan ladata paikoillaan.
- Akun kesto: 4–15 tuntia (riippuen suodatin- ja kasvo-osayhdistelmästä)
- Latausaika: noin 7 tuntia
- Automaattinen ylläpitolataus pidentää akun käyttöikää
Tekniset tiedot:
- Ilmavirtaus: 160 l/min
- Paino ilman suodatinta: 1,5 kg
- Käyttö yhdellä painikkeella
- IP65-suojausluokitus
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!