Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Puhallinsuojain CleanAIR Aergo

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Puhallinsuojain CleanAIR Aergo

Monipuolinen puhallinyksikkö suojaa käyttäjää haitallisilta ja vaarallisilta hiukkasilta

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Ergonominen ja kevyt

  • Ohut profiili

  • Käyttöaika jopa 10h

  • Nopea lataus alle 3h

  • Säädettävä ilmavirtaus (160l/min ja 210l/min)

  • Jatkuva ilmavirran säätö

  • Audiovisuaalinen hälytys ja värinähälytys varoittavat alhaisesta ilmavirrasta ja akun heikentymisestä

  • Helppo käyttää

  • Soveltuu käytettäväksi erilaisten CleanAIR -kasvo-osien kanssa

  • Suodatinta vaihtamalla soveltuu sekä hiukkasille että kaasuille

  • Standardin EN 12941 mukainen

  • Toimitussisältö: Vyö, vakioakku, laturi, hiukkassuodattimet ja virtausmittari​

  • CleanAIR tuotenumero 300000PA