Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Puhallinsuojain CleanAIR Chemical 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Puhallinsuojain CleanAIR Chemical 2

Monipuolinen puhallinyksikkö yksilöllisesti säädettävällä ilmanvirtauksella

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • ​Ergonominen ja kevyt

  • Iskuja ja kemikaaleja kestävä runko

  • Voidaan puhdistaa suihkussa (IP64)

  • Suodatinyhdistelmää vaihtamalla suodattaa hiukkaset, kaasut ja höyryt

  • Käyttöaika jopa 10h vakioakulla ja 16h tehoakulla

  • Säädettävä ilmavirtaus (120l/min - 235l/min) hupuille ja naamareille

  • Automaattinen ilmanvirtauksen säätö, joka pitää virtauksen tasaisena ja halutulla tasolla

  • Audiovisuaalinen varoitusjärjestelmä varoittaa liian matalasta ilmavirtauksesta ja akun matalasta varaustilasta

  • Selkeälukuinen TFT-värinäyttö

  • Ergonominen ja miellyttävä vyö

  • Soveltuu käytettäväksi erilaisten CleanAIR -kasvo-osien kanssa

  • Standardin EN 12941 mukainen

  • Toimitussisältö: Puhallinyksikkö, latauslaite, Li-ion vakioakku, pehmustettu vyö, virtausmittari

  • CleanAIR tuotenumero 510000FCA​