Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hitsausmaski 3M Speedglas G5-01VC 617830

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hitsausmaski 3M Speedglas G5-01VC 617830

Käyttövalmis setti, joka sisältää G5-01 hitsausmaskin automaattisesti tummuvalla hitsauslasilla sekä Adflo moottoroidun hengityksensuojaimen tarvikkeineen.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

3M G5-01 hitsausmaski on luotu ammattilaisten toiveiden pohjalta mukautettavaksi yksilöllisiin tarpeisiin ja tilanteisiin hitsaus- ja hiontatöissä. Hitsausmaskin flip up -toiminto mahdollistaa nopean vaihdon hitsauksesta hiontatöihin samalla kun moottoroidun Adflo -hengityksensuojaimen suojaus säilyy. Hitsausmaskissa on G5-01VC automaattisesti tummuva hitsauslasi, jossa on vaihtuvat tummuusasteet 5 ja 8-13 sekä Variable color -teknologia. Suuri (104x170mm) ja kaareva kirkas suojavisiiri tarjoaa erinomaisen näkyvyyden ylös- ja alaspäin sekä sivusuuntaisesti. G5-01 hitsausmaskin ilmavirtauksen optimointijärjestelmä sallii ilmavirtauksen ohjauksen kasvoille, visiirille tai niiden väliin.



Ohut profiili ja ergonominen muotoilu helpottavat G5-01 hitsausmaskin käyttöä ahtaissa tiloissa.


G5-01 hitsausmaskin ominaisuuksia voi säätää Bluetoothilla toimivan 3M Connected Equipment - sovelluksen kautta.


Toimitetaan kätevässä kantolaukussa yhdessä tehoakulla varustetun Adflo-puhallinmoottorin kanssa. Sarja sisältää myös hengitysletkun, esisuodattimen ja hiukkassuodattimen.



  • Sisältää G5-01 -hitsausmaskin ja Adflo -puhaltimen

  • Hitsausmaskissa automaattisesti tummuva hitsauslasi (variable colour) 5 ja 8-14

  • Sopii useimmille kaarihitsausmenetelmille

  • Suuri (104 x 170 mm) ja kaareva kirkas suojavisiiri tarjoaa erinomaisen näkyvyyden ylös- ja alaspäin sekä sivuille

  • Natural Color -teknologian ansiosta hitsauslasin näkymä on kirkkaampi, tarkempi ja värikkäämpi

  • Automaattinen käynnistys/sammutus

  • Ilmavirtauksen suunta säädettävissä käyttäjän tarpeen mukaan

  • Kapea profiili ja ergonominen muotoilu

  • 3M Connected Equipment –sovellus

  • Ilmavirtauksen voi valita kahdesta vaihtoehdosta (170 tai 200 litraa minuutissa) käyttömukavuuden varmistamiseksi

  • Tehoakku: toiminta-aika on 10–13 tuntia


Toimitussisältö:


Hitsausmaski G5-01, hitsauslasi G5-01VC, puhallin Adflo, letku, vyö, laturi, tehoakku, esisuodatin, hiukkassuodatin, laukku

  • Hyväksyntä: EN175:B, EN379, EN166:B (hitsausmaski)

  • Hyväksyntä EN 12941 TH3 (Adflo-puhallin)

1 vuoden takuu