Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hitsausmaski 3M Speedglas G5-01VC 617830
Suunniteltu erityisesti raskaampiin hitsaus- ja hiontatöihin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Hitsausmaski G5-01 VC
- 3M Speedglas G5-01-hitsausmaski automaattisesti tummuvalla G5-01VC-hitsauslasilla (variable color)
- G5-01-hitsausmaski tuo selkeämpää näkökentän hallintaa hitsaustöihin.
- G5-01VC -hitsauslasi: vaihtuva tummuusaste: 5, 8–14 sekä säädettävä värisävy tummassa tilassa (sävyille 8–14) - sopii useimmille hitsausmenetelmille
- Suuri (104 x 170 mm) ja kaareva kirkas suojavisiiri tarjoaa erinomaisen näkyvyyden ylös- ja alaspäin sekä sivuille
- Natural Color -teknologian ansiosta hitsauslasin näkymä on kirkkaampi, tarkempi ja värikkäämpi
- Automaattinen käynnistys/sammutus
- Ilmavirtauksen suunta säädettävissä käyttäjän tarpeen mukaan
- Kapea profiili ja ergonominen muotoilu
- 3M Connected Equipment –sovellus: voit liittää älypuhelimesi G5-01-hitsausmaskin kanssa, jolloin voit hallinnoida hitsauslasin asetuksia, tarkastella hitsauslasin tietoja
- Hyväksyntä: EN175:B, EN379, EN166:B
Puhallin Adflo
- Ilmavirtauksen voi valita kahdesta vaihtoehdosta (170 tai 200 litraa minuutissa) käyttömukavuuden varmistamiseksi
- Tehoakku: toiminta-aika on 10–13 tuntia
- EN 12941 TH3
Toimitussisältö:
- Hitsausmaski G5-01
- Hitsauslasi G5-01VC
- Puhallin Adflo
- Letku
- Vyö
- Laturi
- Tehoakku
- Esisuodatin
- Hiukkassuodatin
- Laukku
1 vuoden takuu
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!