Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Moottoroitu hengityssuojain 3M™ Versaflo TR-315E (aloitussarja TR-300+)
Helppokäyttöinen ja monipuolinen hiukkasilta suojaava hengityssuojainjärjestelmä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kun tarvitset helppokäyttöisen aloitussarjan, joka sisältää paineilmatoimisen hengityssuojainjärjestelmän perusosat, hanki 3M™ Versaflo™ moottoroidun hengityssuojaimen aloitussarja TR-315E+. Se suojaa hengityksen pölyltä, sumulta, huuruilta ja muilta hiukkasvaaroilta. Järjestelmässä yhdistyvät erinomainen suojauskyky ja toimiva, käytössä koeteltu rakenne.
Sarja sisältää TR-302E+-puhallinyksikön, hiukkassuodattimen, esisuodattimen, tehoakun, akkulaturin, automaattisesti säätyvän hengitysletkun, ilmavirtauksen osoittimen, vakiovyön ja kipinäsuojan. Lisää vain työhön tarvitsemasi yhteensopiva päähine.
Järjestelmä on litteä, kevyt ja tasapainoinen, joten sitä on mukava käyttää pitkänkin työvuoron ajan. Siinä yhdistyvät tehokas suojaus ja toimiva rakenne. Laitteen virtausnopeus voidaan valita kahdesta vaihtoehdosta (185 tai 205 l/min). Puhallinyksikkö varoittaa käyttäjää merkkivaloilla ja äänimerkillä, kun ilmavirta on riittämätön, akun varaus vähäinen tai hiukkassuodatin on tukkeutumassa. Älykkäässä ja nopeasti latautuvassa litium-ioniakussa ei ole muisti-ilmiötä. Hyödyllinen lataustilailmaisin kertoo, milloin akku latautuu.
- Käyttövalmis näppärä aloitussarja, jossa on päähinettä lukuunottamatta kaikki tarvittavat osat
- Kaksi valinnaista ilmavirtausnopeutta käyttömukavuuden maksimoiseksi: 185 l/min ja 205 l/min.
- Saatavilla oleva suodatintyyppi: Hiukkassuodatin (+esi- ja hajusuodatin)
- Elektroniikka valvoo laitteen toimintakuntoa ja varoittaa käyttäjää äänimerkillä sekä varoitusvaloilla akun heikentyneestä varaustilasta ja suodattimen huonosta kunnosta.
- Akut ovat nykyaikaisia kevyitä litiumioniakkuja, joissa ei ole muisti-ilmiötä.
- Tehoakunakun toiminta-aika 9-12 tuntia ja latausaika noin 3 tuntia
- Hiiliharjaton moottori on käytössä luotettava ja pitkäikäinen.
- Puhaltimen ylläpito ja huolto on erittäin helppoa ja nopeaa, eikä huoltoon tarvita työkaluja.
- Suodattimien käyttöikää voidaan entisestään pidentää kipinäverkolla ja esisuodattimella
Toimitussisältö:
TR-302E+-puhallinyksikkö, hiukkassuodatin, esisuodatin, tehoakku, akkulaturi, automaattisesti säätyvä hengitysletku, ilmavirtauksen osoitin, vakiovyö, kipinäsuoja
Ei sisällä päähinettä
Hyväksytty seuraavien 3M päähineiden kanssa:
- S-133 Kevythuppu - tuotenumero 0899 174 113
- S-757 Maalarinhuppu - tuotenumero 0899 174 117
- M-206 Visiiri - tuotenumero 1912 512 093
- M-306 Kypärä - tuotenumero 0899 174 115
- M-307 Kypärä - tuotenumero 1931 009 653
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!