Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Multiclean-puhdistusspray
Puhdistukseen ja väliaikaiseen voiteluun fysiologisesti ja ekologisesti herkillä alueilla. NSF-sertifioitu.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Voidaan käyttää kohteissa, joissa käsitellään tai säilytetään elintarvikkeita, NSF H1 ja K1
Tuotteen on sallittua olla kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa teknisistä syistä johtuen
Hyvät puhdistus- ja rasvanpoisto-ominaisuudet
Poistaa öljyjä, kovettunutta hartsia ja silikonijäämiä
Hyvä materiaalien yhteensopivuus
Ei sisällä asetonia
Ei sisällä AOX-yhdisteitä eikä silikonia
Jos ainetta käytetään kohteissa, joissa valmistetaan tai säilytetään elintarvikkeita, käytetyn määrän tulee olla niin pieni kuin on teknisesti mahdollista.
NSF = kansainvälisesti tunnustettu organisaatio, joka valvoo ja rekisteröi elintarviketeollisuuden tuotteita
VbF = syttyviä nesteitä koskevien määräysten (ei voimassa 1.1.2004 jälkeen) tilalle on tullut BetrSichV (käyttöturvallisuutta koskevat määräykset) (voimassa 3.10.2002 alkaen)
NSF H1- ja K1-rekisteröity (nro: 135926), täyttää USDA 1998 H1 -vaatimukset
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Puhdistukseen ja rasvanpoistoon koneiden, kokoonpanojen ja työkalujen asennus- ja huoltotyössä elintarvike-, lääke- ja painoteollisuudessa sekä kohteissa, joissa ei voi käyttää helposti syttyviä puhdistusaineita.
Suihkuta noin 20 cm:n etäisyydeltä puhdistettavaan osaan ja anna kuivua.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!