Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Multinorm mustat Hi-Vis työhousut
Työhousut hitsaukseen ja kuumatyöskentelyyn - suojaa käyttäjäänsä valokaaren - ja staattisen sähkön vaaroilta
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Multinorm Hi-vis työhousut sopivat hitsaukseen ja kuumatyöskentelyyn, suojaavat käyttäjäänsä myös valokaaren ja staattisen sähkön vaaroilta. Housuissa on joustava kuminauhavyötärö, jonka selkäosa on korotettu ja suojaa siten paremmin selkää. Vyötärönappi on piilotettu.
Runsaasti taskuja, joista ID-korttitasku ei ole palosuojattu ja se on siksi pidettävä reisitaskussa piilossa, kun työskennellään.
- Palosuojauskäsittely
- Palosuojatut ommellut heijastimet
- Joustava kuminauhavyötärö, korotettu selkäosa
- Polvisuojataskut
- Syvät sivutaskut, läpälliset takataskut
- Läpällinen tarrakiinnitteinen reisitasku kynätaskulla
- Tarrakiinnitteinen läpällinen puikkotasku, puukkonappi
- Vasara-/työkalulenkki
- ID-korttitasku
- EN ISO 11612:2015 A1+A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 11611:2015 lk 1 A1+A2
- IEC 61482-2:2018 ATPV 17cal/cm2, APC 1
- EN 1149-5:2018
- EN 13034: 2005+A1:2009 tyyppi 6
- EN ISO 20471:2013 lk 1, yhdessä takin kanssa lk 3
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!