Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Multinorm Hi-vis työtakki
Työtakki hitsaukseen ja kuumatyöskentelyyn - suojaa käyttäjäänsä valokaaren - ja staattisen sähkön vaaroilta
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Multinorm Hi-vis työtakki sopii hitsaukseen ja kuumatyöskentelyyn, suojaa käyttäjäänsä myös valokaaren ja staattisen sähkön vaaroilta. Takissa on pidennetty selkäosa ja suojaava pystykaulus. Helmassa ja hihansuissa tarrasääto. Vetoketjun päällä tuulilista, joka suljetaan tarroilla. Vetoketjulliset sivutaskut sekä rintatasku.
Läpällisessä rintataskussa on piilotettava ID-korttitasku, joka ei ole palosuojattu. Siksi se on pidettävä taskussa piilossa työskentelyn aikana. Lisäksi kynätasku ja kiinnityslenkki säteilymittarille.
- Palosuojauskäsittely
- Suojaava pystykaulus
- Pidennetty selkäosa, helmassa tarrasäätö
- Palosuojatut heijastimet
- EN ISO 11612:2015 A1+A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 11611:2015 lk 1 A1+A2
- IEC 61482-2:2018 ATPV 17cal/cm2, APC 1
- EN 1149-5:2018
- EN 13034: 2005+A1:2009 tyyppi 6
- EN ISO 20471:2013 lk 2, yhdessä housun kanssa lk 3
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!