Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Multinorm Hi-vis talvityötakki
Multinorm Hi-vis talvityötakki - 1
Multinorm Hi-vis talvityötakki - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Multinorm Hi-vis talvityötakki

Sopii hitsaukseen ja kuumatyöskentelyyn, suojaa käyttäjäänsä valokaaren - ja staattisen sähkön vaaroilta

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 7

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Palosuojaus

  • Suojaava pystykaulus, irrotettava huppu

  • Pidennetty selkäosa, helmassa tarrasäätö

  • Kiinnityslenkki säteilymittarille

  • Vetoketju tarrakiinnitteisen tuulilistan alla

  • Vetoketjulliset sivutaskut ja rintatasku, läpällisessä rintataskussa piilotettava ID-korttitasku, kynätasku

  • Tarroin säädettävät hihansuut

  • Palosuojatut ommellut heijastimet

  • Kemikaalisuojaus, EN 13034: 2005+A1:2009 tyyppi6, uusittava joka 6. pesukerta

  • Vuorivanu 100% modakryyli, 140g/m² vartalo, 100g/m² hihat
  • EN ISO 11612:2015 A1+A2, B1, C1, E3, F1

  • EN ISO 11611:2015 lk 1 A1+A2

  • IEC 61482-2:2018 ATPV 17cal/cm2, APC 1

  • EN 1149-5:2018

  • EN 13034: 2005+A1:2009 tyyppi 6

  • EN ISO 20471:2013 koot S lk 2, M-4XL lk 3