Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Multinorm Hi-vis talvityötakki
Multinorm Hi-vis talvityötakki - 1
Multinorm Hi-vis talvityötakki - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Multinorm Hi-vis talvityötakki

Sopii hitsaukseen ja kuumatyöskentelyyn, suojaa käyttäjäänsä valokaaren - ja staattisen sähkön vaaroilta

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 6

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
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
Multinorm malliston vaatteet sopivat hitsaukseen ja kuumatyöskentelyyn. Suojaavat käyttäjäänsä valokaaren termisiltä vaaroilta, ovat antistaattisia sekä antavat rajoitetun suojan tiettyjä pienimuotoisia kemikaaliroiskeita vastaan.


Palosuojaus kankaan kuidussa, ei kulu pesuissa pois. (Kemikaalisuojauksen kesto 10 pesua)



EN ISO 20471:2013 lk 2, yhdessä housujen kanssa lk 3


EN ISO 11611:2015 lk 1 A1+A2


EN ISO 11612:2015 A1+A2, B1, C1,E2, F1



Materiaali: 65% modakryyli, 33% puuvilla, 2% antistaattinen kuitu, 280g/m2.


Vuori: modakryylivanu, miehusta 180g/m2 ja hihat 120g/m2.



  • Musta-keltainen

  • Koot S-3XL

  • Suojaava pystykaulus, irrotettava huppu

  • Pidennetty selkäosa, helmassa tarrasäätö

  • Kiinnityslenkki säteilymittarille

  • Vetoketju tarrakiinnitteisen tuulilistan alla

  • Vetoketjulliset sivutaskut ja rintatasku, läpällisessä rintataskussa piilotettava ID-korttitasku, kynätasku

  • Tarroin säädettävät hihansuut

  • Palosuojatut ommellut heijastimet
  • EN ISO 20471:2013 lk 2, yhdessä housujen kanssa lk 3

  • EN 342:2017

  • EN ISO 11611:2015 lk 1 A1+A2

  • EN ISO 11612:2015 A1+A2, B1, C1,E2, F1

  • EN 1149-5:2008

  • IEC 61482-2:2009, lk1

  • EN 13034 A1:2009 tyyppi 6 (kesto 10 pesua)