Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Multinorm välihousut
Multinorm välihousut  - 1
Multinorm välihousut  - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Multinorm välihousut

Palosuojatut kerrastohousut

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Osana kerrospukeutumista kerrastopaidan kanssa
Huomautus

Paita tuotekoodilla 5359 182 121 - 127

  • EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, F1 Suojaus kuumuudelta ja tulelta

  • EN 1149-5:2018 Suojavaatetus. Sähköstaattiset ominaisuudet.

  • IEC 61482-2:2018 lk1 Suojavaatetus valokaaren termisiä vaaroja vastaan