Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Multinorm välipaita
Multinorm välipaita  - 1
Multinorm välipaita  - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Multinorm välipaita

Palosuojattu kerrastopaita

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Musta palosuojattu kerrastopaita on monikäyttöinen, toimii sekä alus- että päällyspaitana. Soveltuu käytettäväksi Multinorm-sarjan kanssa



  • Korkea kaulus suojaa käyttäjää

  • Pyöreä pidennetty takaosa
Huomautus

Toimii alusasusettinä Antiflame kerrastohousun kanssa - tuotekoodit / housut 5359 182 131 - 137

  • EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, F1 Suojaus kuumuudelta ja tulelta

  • EN 1149-5:2018 Suojavaatetus. Sähköstaattiset ominaisuudet.

  • IEC 61482-2:2018 lk1 Suojavaatetus valokaaren termisiä vaaroja vastaan