Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Palomansettisarja EC Endless
Palomansettisarja EC Endless - 1
Palomansettisarja EC Endless - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Palomansettisarja EC Endless

Erittäin monipuolinen. Riippumaton putken halkaisijasta. Voimakkaasti turpoava materiaali tulipalon sattuessa

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Suorille läpivienneille

  • Voidaan asentaa aivan kiinni (etäisyys 0 mm), yleinen tyyppihyväksyntä aBG Z-19.53-2551

  • Sopii jälkiasennukseen

  • Palomansettikauluksia voi käyttää yhdessä mansettinauhan kanssa

  • Matala asennuskorkeus

  • Kulmaratkaisut ovat mahdollisia

  • Vähän kiinnityspisteitä, halkaisijalle 110 mm vain 3 kannaketta/korvaketta

  • Kun mansetin korkeus on halkaisija ≥ 110 mm, asennuskorkeus on vain 40 mm

  • Jatkuva mansettinauha, riippumaton putken halkaisijasta

  • Voidaan asentaa ahtaisiin tiloihin


  • Toimitussisältö

10 paisuvaa palokatkonauhaa, 3 m ruostumatonta teräsnauhaa, 18 kiinnityskannaketta

Suorituskyvyn osoitus

Seinä- ja lattialäpiviennit, palonkestävä, Z-19.53-2549

Huomautus

Lisätietoa palokatkoista on Eurooppalaisessa teknisessä hyväksynnässä ETA-13/0791.

Käyttöalue
Ohjeet
Pinnat/alusrakenteetMassiiviseinä ≥ 100 mm Kevyt väliseinä ≥ 100 mm Massiivivälipohja ≥ 150 mm
Sopivat
eristeet
PE-äänieristysletku, jonka eristepaksuuden halkaisija on 4 mm
Sopivat putketPVC, PE, PP
Mineraalivahvistetut muoviputket, kuten Poloplast-Polokal NG, Wavin-SI Tech, Geberit-Silent PP, Rehau-Katerraiano Plus Ostendorf Skolan db
Putken halkaisija, mm323240405050636375759090110110125125140140160160
Eristepaksuus, mm-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4
Kierrosten/kerrosten määrä kappaleessa22222233334444556666
Vaadittu nauhan pituus, mm2503203203603754406857808008951290140015451660219024252860305033653530
Metallikorvakkeiden määrä kappaleessa1214141516171820212325272931323436384042
Mansetin jalkojen/kiinnityskannakkeiden määrä kappaleessa22222233333333444444
Ilmoitetut arvot voivat muuttua käytetyn putken materiaalin tai paikallisten olosuhteiden vuoksi. ETA:n ohjeistusta on noudatettava
Mansetin jalkojen/kiinnityskannakkeiden vähimmäismäärä
Kevyet väliseinät, massiiviseinät, massiivivälipohjat
Suora läpivienti
Putken ulkohalkaisija ≤ 50 mm2
Putken ulkohalkaisija ≤ 110 mm3
Putken ulkohalkaisija ≤ 160 mm4

Seinä- ja lattialäpiviennit, palonkestävä, Z-19.53-2549