Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Palomansettisarja EC Endless
Palomansettisarja EC Endless - 1
Palomansettisarja EC Endless - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Palomansettisarja EC Endless

Erittäin monipuolinen. Riippumaton putken halkaisijasta. Voimakkaasti turpoava materiaali tulipalon sattuessa

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Suorille läpivienneille

  • Mansetti voidaan asentaa aivan kiinni (etäisyys 0 mm) aBG Z-19.53-2551:n mukaisesti (Saksan yleinen tyyppihyväksyntä)

  • Sopii jälkiasennukseen

  • Kauluksellisia mansetteja voi käyttää yhdessä mansettinauhan kanssa

  • Matala asennuskorkeus

  • Kulmaratkaisut ovat mahdollisia

  • Vähän kiinnityspisteitä: ∅ 110 mm vain 3 korvaketta

  • Kun mansetin korkeus on ≥ ∅ 110 mm, asennuskorkeus on vain 40 mm

  • Endless-mansetti, joka on riippumaton putken halkaisijasta

  • Voidaan asentaa erittäin ahtaisiin tiloihin
Huomautus

Lisätietoa palokatkoista on Eurooppalaisessa teknisessä hyväksynnässä ETA-13/0791.

Seinä- ja lattialäpiviennit, palonkestävä, Z-19.53-2549