Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Muottiöljy EKO 20 l
Helposti biohajoava, kasviöljystä valmistettu muottiöljy vähentää muottien puhdistustarvetta ja estää korroosiota. Ei värjää.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Muottiöljy Eko 100 on valmistettu kasviöljystä ja on helposti biohajoava, joten se on sekä käyttäjä- että ympäristöystävällinen vaihtoehto. Se sopii kaikenlaisille muoteille ja vähentää merkittävästi niiden puhdistustarvetta. Se on helppo levittää ja se estää metalliosien korroosiota. Muottiöljy ei värjää ja on käytössä erittäin taloudellinen.
- Kasviöljystä valmistettu käyttäjä- ja ympäristöystävällinen muottiöljy
- Sopii kaikentyyppisille muoteille
- Vähentää muottien puhdistustarvetta
- Helppo levittää
- Ei värjää
- Erittäin taloudellinen käytössä
- Estää metalliosien korroosiota
- Helposti biohajoava
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!