Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Sokkelilevyn kiinnike Snake
Helppo ja nopea asenteinen kiinnike patolevyn asennukseen sokkeliin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Muoviankkuri Snake on innovatiivinen sokkelilevyn kiinnike, joka avulla asennat nopeasti patolevyn sokkeliin. Kiinnitys on huomaamaton ja huoliteltu
- Koko 6 x 30 mm
- Nopea asennus
- Ruostumaton - materiaali lasikuituvahvisteinen nylon
- Asennus betoniin, tiileen luonnonkiveen, kevytbetoniin tai kevytsoraharkkoon.
- Kiinnikkeellä kiinnität sokkelilevyt (patolevyt, perusmuurilevyt) ja niiden reunalistat.
- Käyttöolosuhteet: kaikki sisä- ja ulkotilat -40° C - +100° C.
- Poraa reikä ø 6 mm (min. 50 mm) ja lyö kiinnike asennettavan levyn läpi. Kevytbetonissa ja -harkossa poraus ø 5 mm.
- Asennuksen purku tapahtuu joko poraamalla kanta tai esim. taltalla leikkaamalla.
- Leikkauskuormitus maks. 30 kg.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!