Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Muovinen W-RD-seinätulppa Kauluksella, luonnollisen värinen.
Ilman hyväksyntää
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Läpiasennettava
- Välittömästi kuormitettavissa – ilman odottamista
- Alhainen ruuvin ruuvaamiseen tarvittava kiinniruuvausvoima – tulppa leviää hieman, seinätulppa pysyy käytännössä paikallaan
- Vahva kiertymisen estävä lukitus
- Leviää 4 suuntaan – korkea kuormitettavuus
- Parempi kuorman jakautuminen: Tasainen, jatkuva kuorman jakautuminen koko leviämisalueelle
- Tulpan rakenne estää tulppaa leviämästä liian aikaisin asennuksen aikana
- Kiinnittyy kitka- ja positiivisella-/muotolukituksella (reikätiili) tulpan ja kiinnityspinnan välillä
- Korkealaatuisesta polyamidista valmistettu tulppa
- Ei sisällä halogeeneja tai silikonia
- Lämpötilavakaa -40 °C...+80 °C
Suorituskyky testattu Würthin testilaboratoriossa
Hyödyllistä tietoa:
Poraa reikätiileen ja ontelotiileen reikä normaalisti poraten (älä käytä iskumekanismia).
Poista porausjauhe poranreiästä.
Ruuvin pituus = tulpan pituus + 1 x ruuvin halkaisija.
Käytä puu- tai yleisruuveja, joissa EI ole optimoitua kierrekärkeä (porankärki, vastakierre, rengaskierre jne.).
Suorituskyky testattu Würthin testilaboratoriossa
Ei-kantaviin kiinnityksiin: Betoni sekä umpi- ja reikätiilestä muurattu pinta
Yleiskäyttöinen muovinen karmitulppa pienille ja keskisuurille kuormille
W-RD-tulpan voi kiinnittää seuraaviin pintoihin: Tavallinen betoni, muuratut seinät (umpitiilet, kalkkihiekkaumpitiilet, pystyreikätiilet, kalkkihiekkareikätiilet, kevytbetoniset onteloharkot, umpiharkot ja kevytbetoniharkot
Asennuslämpötilat: Kiinnitysalustan lämpötila: ≥ -20 °C, tulpan lämpötila: ≥ 0 °C
Sopii vaatekaappien, verhokiskojen, seinähyllyjen, kevyiden seinäkaappien, seinäkiinnitettävien kaapistojen, peilien, kehyksien, vedonpoistajien, sähkökytkinten, pesualtaiden, puupalkkien, puurimojen, metallikiskojen, kulmarautojen, profiilien, kylttien jne. kiinnittämiseen
Osien liittämiseen puu- tai yleisruuveilla, joissa ei ole optimoitua kierrekärkeä (esim. porakärki, vastakierre, rengaskierre jne.)
Käytettävissä myös ulko- ja märkätiloissa, jos käytetään ruostumattomasta teräksestä valmistettuja ruuveja
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!