Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Muovilaastari Salvequick
Salvequick muovilaastari 6036 on vedenkestävä ja joustava valinta kaikkiin haavoihin. Laastari kiinnittyy hyvin myös herkälle iholle, ja pakkaus sisältää 45 laastaria kahdessa eri koossa. Täydennyspakkaus laastariautomaattiin varmistaa laastareiden ainaisen saatavuuden.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Salvequick muovilaastari 6036 on täydellinen valinta kaikkiin haavoihin ja naarmuihin. Sen vettä ja likaa hylkivä pinta varmistaa, että se pysyy paikoillaan myös kosteissa olosuhteissa. Laastari on erittäin joustava ja hyvin kiinnittyvä, ja se sopii myös herkälle iholle. Pakkauksessa on yhteensä 45 laastaria kahdessa eri koossa, mikä mahdollistaa erilaisten haavojen peittämisen helposti. Täydennyspakkaus Salvequick laastariautomaattiin varmistaa, että sinulla on aina laastareita saatavilla tarpeen tullen.
- Salvequick muovilaastari on vettä ja likaa hylkivä laastari.
- Hyvin kiinnittyvä, joustava ja allergiatestattu.
- Pakkauksessa 45 laastaria, 2 eri kokoa: leveys 19 mm ja 25 mm.
- Täydennyspakkaus Salvequick laastariautomaattiin.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!