Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Muovilaastari pitkä 6796
Muovilaastari pitkä 6796 - 1
Muovilaastari pitkä 6796 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Muovilaastari pitkä 6796

Erikoispitkä sininen muovilastari erityisesti elintarvikkeiden käsittelyyn

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Salvequickin erikoispitkä, pehmeä, joustava ja hyvin kiinnittyvä sininen muovilaastari.


Allergiatestattu.


Pystytään laastaroimaan haastavampia paikkoja, joissa tavallisen laastarin pituus ei riitä - kuten peukalontyvessä.


Hälyttävät useimmissa metallinetunnistimissa, joita käytetään elintarviketeollisuudessa.


Ei voida havaita röntgenlaitteilla.


Pakkauksessa 39 erikoispitkää laastaria, koko: 120x 20 mm.


Täydennyspakkaus Salvequick laastariautomaattiin