Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Muovinpohjustusaine SR
Muovin käsittelytartuntaa parantava aine muoviosien korjausmaalausta varten.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tasainen levitys
Kohdealueen tasainen ja ohut kostutus
Riittoisa jatkuvan sumutuspaineen ansiosta
Erinomainen kiinnittyminen
Kuivuu nopeasti
Ei sovellu PE-pinnoille, Styrofoam-vaahdolle ja synteettisille hartsipinnoituksille. Käännä purkki käytön jälkeen ylösalaisin ja suihkuta, kunnes suutin on tyhjä.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Jos ilmainen asiakaspalvelumme tarjoaa teknisiä tietoja tai neuvontapalveluita, emme vastaa näistä tiedoista tai palveluista, paitsi jos annetut ohjeet tai tiedot sisältyvät erikseen määritettyihin, sopimusperusteisiin palveluihimme tai jos ohjeiden antaja toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Sopii muun muassa seuraaville muoviosille: PP, PP/EPDM, ABS, SAN, PC, PA, PUR-RIM, R-TPU, PPO, PBT, PUR-pehmovaahto ja UP-GF-muovit.
Karheuta käsiteltävää pintaa kevyesti ja puhdista se huolellisesti silikoninpoistoaineella. Pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton. Ravista purkkia voimakkaasti ennen käyttöä noin 2 minuutin ajan. Ruiskuta suihketta kerran ohut kerros (1–2 µm) noin 20–30 cm:n etäisyydeltä. Voidaan maalata noin 10 minuutin kuluttua kaikilla markkinoilla olevilla pinnoitteilla.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!