Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Muovinen jatkojohtokela, 250 V
K2, DGUV 203-006 (aiemmin BGI 608) mukainen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Kelakotelo valmistettu erikoismuovista
- Reilusti mitoitettu, kierrettävä kampi
- Uusi läppäpistorasia malli
- Virtakytkimellä varustettu jarru
- RN-kaapeli on hyväksytty käytettäväksi vaativissa rakennusolosuhteissa standardin VDE 0100 osan 704 mukaisesti
- Valmistettu Saksassa
Laukaisinmekanismilla varustettu lämpösuojakytkin voidaan nollata manuaalisesti laitteen jäähdyttyä.
Vaativiin olosuhteisiin esimerkiksi rakennusalalla, maatalousalalla, teollisuudessa ja ammattikäytössä
Sisä- ja ulkokäyttöön.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!