Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Muovinen jatkojohtokela, 250 V
Muovinen jatkojohtokela, 250 V - 1
Muovinen jatkojohtokela, 250 V - 2
Muovinen jatkojohtokela, 250 V - 3
Muovinen jatkojohtokela, 250 V - 4
Muovinen jatkojohtokela, 250 V - 5

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Muovinen jatkojohtokela, 250 V

K2, DGUV 203-006 (aiemmin BGI 608) mukainen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Kelakotelo valmistettu erikoismuovista

  • Reilusti mitoitettu, kierrettävä kampi

  • Uusi läppäpistorasia malli

  • Virtakytkimellä varustettu jarru

  • RN-kaapeli on hyväksytty käytettäväksi vaativissa rakennusolosuhteissa standardin VDE 0100 osan 704 mukaisesti

  • Valmistettu Saksassa
Huomautus

Laukaisinmekanismilla varustettu lämpösuojakytkin voidaan nollata manuaalisesti laitteen jäähdyttyä.