Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Muovinen W-RD-seinätulppa Ilman kaulusta, luonnollisen värinen. Ilman hyväksyntää
Voidaan käyttää ulkona tai kosteissa tiloissa yhdessä ruostumattomasta teräksestä valmistetun ruuvin kanssa
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Läpiasennettava
- Alhainen ruuvin ruuvaamiseen tarvittava kiinniruuvausvoima – tulppa leviää hieman, seinätulppa pysyy käytännössä paikallaan
- Vahva kierrelukitus
- Leviää 4 suuntaan – korkea kuormitettavuus
- Parempi kuorman jakautuminen:
- Tasainen, jatkuva kuorman jakautuminen koko leviämisalueelle
- Tulpan rakenne estää tulpan leviämisen liian aikaisin asennuksen aikana
- Seinätulppa on valmistettu laadukkaasta polyamidista
- Ei sisällä halogeeneja eikä silikonia
- Lämpötilavakaa -40 °C … +80 °C
Suorituskyky testattu Würthin testilaboratoriossa
- Poraa reikätiileen ja ontelotiileen reikä normaalisti poraten (älä käytä iskumekanismia)
- Porauspöly on poistettava reiästä
- Ruuvin pituus = tulpan pituus + 1 × ruuvin Ø
- Käytä puu- tai yleisruuveja, joissa EI ole optimoitua kierrekärkeä (esim. porakärki, vastakierre, rengaskierre jne.)
Suorituskyky testattu Würthin testilaboratoriossa
Ei-kantavat kiinnitykset
Betoni ja umpi- ja reikätiilestä muuratut pinnat.
Sopii esimerkiksi vaatekaappien, verhokiskojen, seinähyllyjen, kevyiden seinäkaappien, peilien, kehyksien, kaapelien vedonpoistajien, sähkökytkinten, pesualtaiden, puurimojen, metallikiskojen, kulmalevyjen, profiilien ja ohjekilpien kiinnittämiseen.
Kiinnitysalustat
Tavallinen betoni, muuratut seinät (umpitiilet, kalkkihiekkaumpitiilet, pystyreikätiilet, kalkkihiekkareikätiilet, kevytbetoniset onteloharkot, umpiharkot ja kevytbetoniharkot)
Asennuslämpötilat
Kiinnitysalustan lämpötila: ≥ -20 °C, tulpan lämpötila: ≥ 0 °C
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!