Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuljetusputki
Pitkien tavaroiden turvalliseen kuljettamiseen ajoneuvon katolla
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Sisältää hihnalla varustetun vetoholkin lyhyiden tavaroiden ulos vetämiseen
- Mukana kaksi avainta
- Kansi voidaan lukita turvakierrelukolla
- Ulkonemaa saa olla molemmilla puolilla enintään 40 cm, jotta tärinää ei esiinny
- Polyeteenistä (HDPE) valmistettu kuljetusputki
- Pituus: 3 040 mm, profiili: paksuus 4,9 mm
- Pituus muunneltavissa yksilöllisen tarpeen mukaan
Kuljetusputken kiinnittäminen kattotelineeseen edellyttää vähintään kahta kiinnitintä.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!