Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Muoviset letkujatkot sarja/letkuliitinvalikoima 155 osaa järjestelmäsalkussa
18 kokoa letkuille, joiden sisähalkaisija on 3-6 mm.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Toimitussisältö:
- 10 x letkuliitin, suora, Ø 3 mm
- 10 x letkuliitin, suora, Ø 4 mm
- 10 x letkuliitin, suora, Ø 5 mm
- 10 x letkuliitin, suora, Ø 6 mm
- 5 x letkuliitin suoralle supistusliitäntäkappaleelle, 4-3 mm
- 5 x T-supistusliitäntäkappale, 3-4-3 mm
- 10 x letkuliitin letkulle – Ø 3 mm
- 10 x letkuliitin letkulle – Ø 4 mm
- 10 x letkuliitin letkulle – Ø 5 mm
- 10 x letkuliitin letkulle – Ø 6 mm
- 5 x letkuliitin suoralle supistusliitäntäkappaleelle, 6-4 mm
- 10 x T-supistusliitäntäkappale, 4-6-4 mm
- 10 x Y-letkuliitin letkulle – Ø 3 mm
- 10 x Y-letkuliitin letkulle – Ø 4 mm
- 10 x Y-letkuliitin letkulle – Ø 5 mm
- 10 x Y-letkuliitin letkulle – Ø 6 mm
- 10 x letkuliitin suoralle supistusliitäntäkappaleelle, 8-4 mm
- 10 x Y-supistusliitäntäkappale, 4-6-4 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!