Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Peitetulppa kuusiopulteille ja -muttereille
Peitetulppa kuusiopulteille ja -muttereille - 1
Peitetulppa kuusiopulteille ja -muttereille - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Peitetulppa kuusiopulteille ja -muttereille

(vastaa DIN/ISO-avainvälejä)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 14

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Värit: musta, valkoinen, harmaa

  • Materiaali: Polyeteeni (ei UV-stabiloitu)

  • Käyttölämpötila: -50 °C...+60 °C (hetkittäin 80 °C) ilman mekaanista kuormitusta