Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Peitetulppa Kuusiopulteille ja -muttereille
Peitetulppa Kuusiopulteille ja -muttereille - 1
Peitetulppa Kuusiopulteille ja -muttereille - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Peitetulppa Kuusiopulteille ja -muttereille

(vastaa DIN/ISO-avainvälejä)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 14
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
  • Värit: musta, valkoinen, harmaa

  • Materiaali: Polyeteeni (ei UV-stabiloitu)

  • Käyttölämpötila: -50 °C...+60 °C (hetkittäin 80 °C) ilman mekaanista kuormitusta