Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Muovinen W-RD-seinätulppa ilman kaulusta, luonnollisen värinen
Erittäin hyvä käytettävyys neljään suuntaan leviävän rakenteen ja kiertymisen estävän lukituksen ansiosta.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Joustavat käyttömahdollisuudet
- Läpiasennus helpottaa ja nopeuttaa asennusta
- Säästää aikaa, välittömästi kuormitettavissa
- Seinätulppa ei pyöri ruuvin alhaisen kiinniruuvausvoiman ja tulpan vähäisen laajenemisen vuoksi
- Tulpan rakenne, iskulukitus estää tulppaa leviämästä liian aikaisin asennuksen aikana
- Voidaan käyttää ulkona tai kosteissa tiloissa yhdessä ruostumattomasta teräksestä valmistetun ruuvin kanssa
Tehokas vakaus ja suojaus
- Vahva kiertymisen estävä lukitus
- Suuri kuormituskapasiteetti neljään suuntaan leviävän tulpan ansiosta
- Parannettu kuormitettavuus, tasaisen ja jatkuvan kuormituksen jakautumisen ansiosta koko laajenemisalueella
Erikoisominaisuudet
- Seinätulppa on valmistettu laadukkaasta polyamidista
- Ei sisällä halogeeneja eikä silikonia
- Lämpövakaa -40 °C ... +80 °C
- Huomaamaton luonnollinen väri ilman ylimääräisiä väriaineita tai pinnoitteita
Suorituskyky testattu Würthin testilaboratoriossa
- Ruuvin pituuden on vastattava tulpan pituutta ja ruuvin halkaisijaa
- Käytä puu- tai yleisruuveja, joissa ei ole optimoitua kierrekärkeä (porakärki, vastakierre, rengaskierre jne.).
Poraa reikä
Puhdista reikä
Asenna tulppa ja ruuvi
Kierrä ruuvi
Kiristä ruuvi paikoilleen pinnan tasalle
Poraa reikä
Puhdista reikä
Asenna tulppa ja ruuvi
Kierrä ruuvi
Kiristä ruuvi paikoilleen pinnan tasalle
Suorituskyky testattu Würthin testilaboratoriossa
- Sopii kevyille ja keskiraskaille kuormille
- Sopii esimerkiksi naulakoiden, verhokiskojen, seinähyllyjen, kevyiden seinäkaappien, peilien, kuvakehyksien, kaapelikiinnikkeiden, sähkökytkinten, pesualtaiden, puupalkkien ja -rimojen, metallikiskojen, kulmalevyjen, profiilien ja ohjekilpien kiinnittämiseen.
- Soveltuu osien kiinnittämiseen yhdessä puu- tai yleisruuvien kanssa ilman optimoitua kärkeä (esim. porakärki, vastakierre, rengaskierre jne.)
- Ei-kantaviin kiinnityksiin: Betoni ja umpi- ja onteloharkoista muuratut pinnat
- Soveltuu ankkurointiin tavalliseen betoniin, muurattuihin seiniin (umpitiilet, kalkkihiekka umpiharkot, pystyreikätiilet, kalkkihiekka onteloharkot, kevytbetoni onteloharkot, kevytbetoni umpiharkot)
- Poraa reikätiiliä ja onteloharkkoja normaalisti poraten (älä käytä iskumekanismia).
- Poista porauspöly porausreiästä.
- Kiinnitysalustan asennuslämpötila ≥ -20 °C
- Seinätulpan asennuslämpötila ≥ 0 °C
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!