Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Fiiberitukilaikka, UNC 5,8''

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Fiiberitukilaikka, UNC 5,8''

Tukilaikka 178mm ja 180mm fiiberilaikoille. Sopii paineilmakäyttöiseen kulmahiomakoneeseen. Helppo asentaa ja käyttää.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Muovinen tukilaikka, joka on suunniteltu 178mm ja 180mm fiiberilaikoille. Sopii paineilmakäyttöiseen kulmahiomakoneeseen, jossa on UNC 5/8" kara. Toimitetaan ilman kiristysmutteria.



  • 178mm ja 180mm fiiberilaikoille

  • Paineilmakäyttöiseen kulmahiomakoneeseen, jossa UNC 5/8" kara