Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
2K-liimasarja REPLAST® ME muoviosien korjaukseen 38 osaa
Muoviliima-/korjaussarja muoviosien korjaamiseen, sisältää kaikki tarvittavat lisätarvikkeet käytännöllisessä järjestelmäsalkussa
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
2K-liima käytännöllisesti katsoen kaikille muoveille
- Ei erityyppisten liimojen hankalaa käsittelyä
- Voidaan käyttää korjauksiin ja rakenteiden liimaamiseen
Kolme käsittelyaikaa eri käyttöalueille
Ei sisällä isosyanaatteja, joten ei H351-merkintää
Lyhyempi erikoissekoitusputki
- Optimaalinen sekoitus vähimmäismäärillä
- Vähäinen liimamäärän hävikki
Korjausliima kovettuu nopeasti, ja sitä voidaan hioa lyhyen ajan kuluttua
Erinomainen erilaisten nesteiden, kuten bensiinin, monien voiteluöljyjen ja etyyliasetaatin, kemiallinen kestävyys
Ei sisällä liuottimia eikä silikonia
EMICODE-merkinnällä varustetut tuotteemme ovat vähäpäästöisiä ja ympäristöystävällisiä. EMICODE-merkintä voidaan myöntää rakennustuotteille, jotka täyttävät tunnettujen testauslaitosten määrittämät erittäin tiukat terveys- ja ympäristövaatimukset.
NSF P1- ja EMICODE EC1+ -sertifioitu
Ei sovi PE-muoville (polyeteeni), PP-muoville (polypropeeni) tai PTFE-muoville (polytetrafluorieteeni). Yksittäistapauksissa voi ilmetä tartuntaongelmia, jotka johtuvat muovin tuotantoprosessissa käytetyistä pinnoitteista ja irrokeaineista. Tarkista materiaalin sopivuus tarvittaessa huomaamattomaan kohtaan. Yksittäisten tuotteiden ominaisuudet ja käsittelyohjeet löytyvät vastaavista tuotteiden tuoteselosteista.
| Käsittelytiedot | |||
| Replast 25 s | Replast 90 s | Replast 210 s | |
| Käsittelyaika | 25 s* | 90 s* | 3,5 min* |
| Voidaan hioa uudelleen 23 °C lämpötilassa, kun on kulunut | 6 min | 12 min | 30 min |
| *23 °C / 50 %:n suhteellinen kosteus | |||
| Pinta/alusta | Esikäsittely | Tarttuvuus |
| SMC, BMC, RTM, puu, HPL, PUR-RIM | Hiominen | Erinomainen tarttuvuus |
| CFRP (lasikuituvahvisteinen muovi) | Hiominen | Erinomainen tarttuvuus |
| Pinnoitettu, seostettu metalli | Pinnoittamaton metalli on suojattava korroosiolta | Erinomainen tarttuvuus |
| PP-EPDM/ABS | Katso erilliset ohjeet | Hyvä (ei rakenneliimausta) |
NSF P1- ja EMICODE EC1+ -sertifioitu
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Emme ota vastuuta lopputuloksesta, koska käyttökohteita on paljon ja tuotteen säilytys- sekä käsittelyolosuhteet vaihtelevat. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Muoviosien, kuten spoilerien, jäähdyttimen säleikköjen, verhoilukiinnikkeiden, ajovalojen kannattimien, helmaosien, puskureiden ja pyöräkoteloiden, helppoon korjaukseen ja liittämiseen. Sopii käytettäväksi elintarviketeollisuudessa (NSF P1).
Alustan tulee olla puhdas, kuiva, kuormitusta kestävä, rasvaton ja ruosteeton. Vanhat liimajäämät on poistettava. Noudata käsittelyohjeita. Lisätietoja on teknisissä tiedoissa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!