Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Muovivanne PP, sininen
Polypropeeninauha käsi- ja konekäyttöön.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Polypropeenivanne (PP) soveltuu kevyeen pakkaamiseen, kuten pahvilaatikoiden ja nippujen vannetukseen. Sisähylsy 200mm soveltuu useimpiin automaattivannekoneisiin. Vannetta voidaan käyttää myös käsin.
- Automaattikäyttöön
- Kevyeen pakkaamiseen
Muovivannekoneella 0899713016
Muovivannelukoilla 0899713015
Vannekela sopii kelavaunuun 0899713021
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!