Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Muovivetoniittisarja 151 kappaletta järjestelmäsalkussa 4.4.1.
Holkki: Musta PA, kara: POM musta
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Toimitussisältö:
- 25 muovista vetoniittiä (1,5–4,5) – 3,9 × 15,6 mm
- 25 muovista vetoniittiä (1,5–4,5) – 4,9 × 15,8 mm
- 25 muovista vetoniittiä (3,0–5,0) – 4,9 × 17,2 mm
- 25 muovista vetoniittiä (2,8–5,0) – 5,8 × 19,0 mm
- 25 muovista vetoniittiä (4,0–10,0) – 6,3 × 25,2 mm
- 25 muovista vetoniittiä (2,5–5,0) – 6,6 × 17,3 mm
- 1 vetoniittipihti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!