Voit olla yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth edustajaan tai klikkaa ”Rekisteröidy tästä”
Myynti vain yritysasiakkaille
QR-koodi ei ole enää voimassa. Klikkaa ao. painiketta saadaksesi uuden koodin.
Lajittelu
Tuotteita: 628
Yleiskäyttöön, enintään 1 300 N/mm²
Yleiskäyttöön, enintään 1 000 N/mm²
For universal use up to 1300 N/mm²
Erittäin kovat teräkset ja raskas työstö, enintään 63 HRC
Hakutuloksia on enemmän. Tarkenna hakua täsmentämällä hakukriteerejä.
Ole hyvä ja käytä toista hakusanaa