Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Nordic-työhousut
Erittäin hyvin istuvat, mukavat ja joustavat puuvillaiset työhousut.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Joustavat työhousut
- Hengittävää, mukavaa ja joustavaa materiaalia, jossa on korkea puuvillapitoisuus, peitetty housunnappi
- Vahvistetut riipputaskut, ID-korttitasku, sivutaskut, reisitasku, jonka sisällä on matkapuhelintasku, tasku taittomitalle, puukkotasku napilla
- Heijastavat yksityiskohdat, pidikkeet työkaluille vyötärön molemmin puolin
- Muotoillut polviosat, joustava ja luistamaton vyötärönauha
- Vahvistetut joustavat polvisuojataskut 20 tai 25 cm:n polvisuojille, purkamalla lahkeensuussa olevan sauman lahkeeseen saa 5 cm lisää pituutta
Joustavaa kangasta, 97 % puuvillaa, 3 % elastaania (Spandex) - 260 g/m².
Vahvikkeet: 100 % nylonia - 210 g/m².
Performance-polvisuojataskut, 4 suuntaan joustavaa materiaalia - 287 g/m².
- Takana avotaskut
- D-lenkki
- Ohuet heijastinnauhat lahkeissa ja reisitaskussa
Rumpukuivaus kielletty
Valkaisu kielletty
Kuivapesu kielletty
Konepesu 40 °C:ssa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!