NPTF-kierteinen liitin hydrauliikkasovelluksiin erilaisiin kone- ja laiteasennuksiin.
- NPTF-kierteinen ulkokierreletkuliitin hydrauliikkaletkuille
On olemassa BSPT (British Standard Pipe Tapered), NPT (National Pipe Thread/Tapered) ja NPTF (National Pipe Tapered Fuel) kierteet, jotka kaikki ovat kartiokierteitä, niiden eroina on kierteiden määrät tuumalla, kartion kulma ja kierteiden harjakulma. NPT ja NPTF -kierteisillä harjakulma on 60° kun BSPT liittimillä se on 55°, NPT / NPTF on sama kartiokulma. NPT kierreliitoksissa pitää käyttää erillistä tiivistystä (PTFE-teippi tai kierretiivistysneste). NPTF kierreliitoksissa ei pidä käyttää muuta tiivistystä, kierteiden toleranssi on niin tiukka että liitosta kiristettäessä kierteet ns. pureutuvat toisiinsa, tiivistääkseen liitokset. NPTF kierteellistä UK liitintä voi käyttää NPT kierteellisen SK liittimen kanssa, koska NPT liitos tarvitsee tiivistyksen. NPT kierteellistä UK liitintä ei pidä käyttää NPTF kierteellisen SK liittimen kanssa, liitoksesta ei tule tiivistä.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!