Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Naamiosuojalasi Bolle Spectrum foam, tuuletettu malli
Naamiomallinen tuuletettu silmiensuojain kirkkaalla linssillä, ja vaahtomuovisella mukavuuskehyksellä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Suojaa nestemäisiltä pisaroilta, paineella tulevilta vesisuihkuilta (170kPa), karkealta pölyltä sekä keskienergisiltä mekaanisilta riskeiltä
- Tarjoaa optimaalisen panoraamanäkymän
- Soveltuu käytettäväksi myös normaalien silmälasien päällä
- UV-suojattu (UVA/UVB 99,99%)
- Platinum huurtumisen- ja naarmuuntumisenestopinnoite
- Optinen luokka 1: Suunniteltu pitkäänkin yhtäjaksoiseen käyttöön
- Ylivuotokanava nesteille
- Säädettävä pääpanta
- Nivelöity pääpannan kiinnitys
- Polykarbonaattilinssin paksuus 2,5mm
- Kehys polykarbonaatti-TPR (Thermo Plastic Rubber) injektoituna yhteen, epäsuora tuuletus
- Vaahtomuovi SBR (Styrene Butadiene Rubber)
- Pääpanta Polyester / Spandex
- Kehysmerkintä 16321 UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 CE
- Linssimerkintä UL1,2 DT 1 KN CE
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!