Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hi-vis talvitakki Oiva

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hi-vis talvitakki Oiva

Fluoresoiva talvitakki mustalla kontrastivärillä ja kuumaprässätyillä heijastimilla

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 18

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Näkyvä Hi-vis-talvityötakki kylmiin ja tuulisiin työolosuhteisiin. Helma on takaa pidennetty, mikä suojaa selkää kaikissa työasennoissa, ja siinä on kuminauhakiristys. Myös kaulus on takaa korkeampi, jotta se suojaa paremmin. Irrotettavassa hupussa on muotoilevat kiristykset, joilla huppu on helppo säätää sopivaksi. Etuvetoketju on suojattu leveällä tuulilistalla, joka suljetaan painonapeilla ja tarroilla. Hihansuissa on neulosresorit ja ja tarroilla kiristettävät tampit. Takissa on runsaasti erilaisia taskuja.



Takin päällikankaassa on fluorivapaa Rudolf Bionic-Finish Eco -vedenhylkivyyskäsittely. Vedenpitävyyden parantamiseksi kriittiset saumat on teipattu ja kainaloiden vetoketjulliset ilmanvaihtoaukot puolestaan lisäävät hengittävyyttä. Vuorivanu on valmistettu kierrätetyistä muovipulloista. Hupun, kauluksen, sivutaskujen ja tuulilistan yläreunan vuorimateriaali on pehmeää ja lämmintä harjattua neulosta. Takissa on kuumaprässätyt 70 mm leveät katkoheijastimet, myös olkapäillä.



  • Fluorivapaa Rudolf Bionic-Finish Eco -vedenhylkivyyskäsittely

  • Kriittiset saumat teipattu

  • Irrotettava huppu

  • Kuumaprässätyt katkoheijastimet

  • Takaa pidempi helma, jossa kuminauhakiristys

  • Korkea kaulus

  • Hihansuissa neulosresorit ja tarroilla kiristettävät tampit

  • ID-henkilökorttitasku

  • Kätevä napoleontasku tuulilistan alla

  • Tilavat vetoketjulliset etutaskut

  • Vetoketjullinen rintatasku, jonka sivussa kynätasku

  • Tarrakiinnitteinen läpällinen rintatasku

  • Povitasku kynätaskuilla

EN ISO 20471:2013 lk 3, EN 342:2017