Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Näppylähiomalaikka
Näppylälaikka tarjoaa tehokkaan ja tarkan hionnan monille eri materiaaleille ilman tukkeutumista. Sen alhainen melutaso ja vähäinen hiontapöly tekevät siitä miellyttävän ja tehokkaan työkalun metallitöihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Näppylälaikka on joustava kuituvahvisteinen hiomalaikka, joka sopii erinomaisesti metallien työstöön. Sen rakenne mahdollistaa käytön ilman erillistä tukilaikkaa ja se soveltuu monille eri materiaaleille, kuten teräkselle, ruostumattomalle teräkselle ja valuille. Laikka tarjoaa suuren hiomatehon, mutta ei vaadi kovaa painetta, ja se mukautuu helposti työkappaleen muotoihin. Sen hyvä lastunpoisto estää tukkeutumisen ja mahdollistaa erittäin viileän hionnan ilman materiaalin värimuutoksia. Lisäksi laikka tuottaa vähän hiontapölyä ja on erittäin hiljainen käytössä, mikä tekee siitä tehokkaan ja miellyttävän työkalun metallitöihin.
- Joustava kuituvahvisteinen hiomalaikka metallien työstöön
- Ohut, ei tarvitse erillistä tukilaikkaa.
- Sopii teräkselle, ruostumattomalle ja haponkestävälle teräkselle, valuille, kevyt- ja värimetalleille.
- Suuren hiomatehon ansiosta laikkaa ei tarvitse painaa kovaa.
- Mukautuu työkappaleen muotoihin hiottaessa.
- Ei tukkeudu nystyröiden hyvän lastunpoiston ansiosta.
- Erittäin viileä hionta, ei materiaalin värimuutoksia.
- Vähän hiontapölyä.
- Sopii kehähiontaan (jäysteenpoisto ja katkaisuhionta)
- Korkealaatuinen vahvike takaa suuren murtolujuuden
- Melutaso tavanomaisiin laikkoihin verrattuna 35 % (7-8 dB) pienempi.
Käyttö: laitteistojen, kattiloiden, teräksen, koneiden ja putkistojen työstö. Autoteollisuus ja autojen korjaukset.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!