Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Nailontanko PA6 Natural

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Nailontanko PA6 Natural

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 25

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Tuotenro Määrä PY
Hinta/PY
5972500120
1 kpl
5972500100
1 kpl
5972500090
1 kpl
5972500080
1 kpl
5972500070
1 kpl
5972500065
1 kpl
5972500060
1 kpl
5972500050
1 kpl
5972500045
1 kpl
5972500040
1 kpl
5972500035
1 kpl
5972500025
1 kpl
5972500020
1 kpl
5972500018
1 kpl
5972500015
1 kpl
5972500012
1 kpl
5972500010
1 kpl
5972500110
1 kpl
5972500130
2 kpl
5972500140
2 kpl
5972500160
2 kpl
5972500180
2 kpl
5972500200
1 kpl
5972500220
1 kpl
5972500250
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
Lämpötila-alue -40 - +100 °C



PA 6 on suulakepuristettu polyamidi



Erityisominaisuudet:


Hyvät liukuominaisuudet


Kestää öljyjä, polttoaineita ja liuottimia


Hyvä kulutuskestävyys, mekaaninen lujuus, sitkeys


Korkea jäykkyys ja kovuus


Hyvä mittatarkkuus



PA 6 G on valettu polyamidi



Erityisominaisuudet:


Hyvät hankausominaisuudet, liukuominaisuudet, mekaaninen lujuus (parempi kuin PA6)


Hyvä kulutuskestävyys


Korkea jäykkyys ja kovuus, sitkeys


Hyvä mittatarkkuus