Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Hioma-arkki, nylon

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hioma-arkki, nylon

Soveltuu käsi- ja konekäyttöön

  • Leveys: 152 mm
  • Kokonaispituus (L1): 230 mm
  • Soveltuu seuraavien kanssa: Tasohiomakoneet, Käsikäyttöinen, manuaalinen työ

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Karkeus Leveys Kokonaispituus (L1) Soveltuu seuraavien kanssa Määrä PY
Hinta/PY
058545 100
100 152 mm 230 mm Tasohiomakoneet, Käsikäyttöinen, manuaalinen työ
10 kpl
058545 600
1000 152 mm 230 mm Tasohiomakoneet, Käsikäyttöinen, manuaalinen työ
20 kpl
058545 280
280 152 mm 230 mm Tasohiomakoneet, Käsikäyttöinen, manuaalinen työ
20 kpl
058545 180
180 152 mm 230 mm Tasohiomakoneet, Käsikäyttöinen, manuaalinen työ
20 kpl
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
Huomautus

Karkeus 1000 (art. no. 058541 600, 058544 600, 058545 600) kiinnittyy tarrapintaan ilman tarrakiinnitystä.