Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pitkäikäinen karkea nylonhiomalaikka kuitukankaalla
Erittäin nopea puhdistus ja pitkä käyttöikä, hitsaussaumojen, hilseen, hapettumien ja pinnoitteiden poistoon.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erittäin tehokas materiaalinpoisto, pitkä käyttöikä
Puhdistuskiekko poistaa materiaalia erittäin tehokkaasti keraamisen hiomajyvän ansiosta.
Puhdistuskiekot eivät suttaa eivätkä tukkeudu
Keinohartsiside ja avoin rakenne estävät kiekkoa likaamasta pintaa. Näin kiekko ei tukkeudu pinnoitteita, liimoja tai pehmeitä metalleja hiottaessa.
Noudata enimmäiskierroslukua
- Hitsaussaumojen, metallipintojen ja muovin puhdistukseen ja viimeistelyyn.
- Ajoneuvojen alustojen puhdistukseen ja rungon muiden osien puhdistukseen, kiven/graniitin puhdistukseen. Voidaan käyttää myös purseenpoistoon.
- Päästövärin, hilseen, ruosteen, hapettumien, lian ja oksidikerrosten, pinnoitteiden, maalin, väriaineiden, keinohartsin, liiman, tiivistejäämien, sementin ja betonijäämien irrottamiseen.
- Käsiteltävät materiaalit: teräs, ruostumaton teräs, alumiini, valurauta, lasikuitu ja komposiittimateriaalit
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!