Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Naulatulppa

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Naulatulppa

Valmistettu iskunkestävästä muovimateriaalista

  • Ankkurin halkaisija: 5,5 mm
  • Poranterän nimellishalkaisija (d 0): 5,5 mm

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Ankkurin pituus (l) Porareiän syvyys (t) Väri Ankkurin halkaisija Määrä PY
Hinta/PY
059312055
20 mm 20 mm Valkoinen 5,5 mm
059312555
25 mm 25 mm Keltainen 5,5 mm
100 kpl
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
Information on price display
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
Tuoteluettelon selain
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
Selkeä järjestelmä


  • Noudattaa Tillex-Thorsmanin värikoodijärjestelmää