Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Seinätulppa, nailonia
Kevyille kuormille (ei-kantavat kiinnitykset)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Korkealaatuinen polyamidi (nailon)
- Ei halogeeneja eikä silikonia
- Lämmönkestävyys -40 °C…+80 °C
- Tulpan rakenne estää tulppaa leviämästä liian aikaisin läpiasennuksessa
- Kiertymisen estävä lukitus estää tulpan pyörähtämisen porareiässä
- Laajenematon tulpan kaulus estää laatta- ja laastipintojen vauriot
- Läpiasennus tai esiasennus
- Asennukseen suositellaan ASSY-D-ruuvia
- Poraa reikätiileen reikä normaalisti poraten (älä käytä iskumekanismia)
- Porausjauhe on poistettava reiästä
- Ruuvin pituus = kiinnityspaksuus (+ laastin/eristeen paksuus) + tulpan pituus + ruuvin halkaisija
- Muovitulppa kevyille kuormille (ei-kantavat kiinnitykset)
- Voidaan käyttää betonissa, umpitiilessä, umpinaisessa kalkkihiekkatiilessä ja kovassa luonnonkivessä
- Sopii verhokiskojen, seinähyllyjen, kevyiden seinäkaappien, kehysten, kaapelikourujen, kaapelikiinnikkeiden, sähkökytkimien, pyyhetelineiden, kylttien, liiketunnistimien, ripustettavien korien ja vastaavien kiinnitykseen
- Osien kiinnittämiseen yhdessä puu- tai yleisruuvin kanssa (joissa ei ole porakärkeä, vastakierrettä tai rengaskierrettä) (esimerkiksi ASSY-D)
- Voidaan käyttää ulkona tai kosteissa tiloissa yhdessä ruostumattomasta teräksestä valmistetun ruuvin kanssa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!