Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Seinätulppa, nailonia

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Seinätulppa, nailonia

Muovitulpat kevyille kuormille (ei-kantavat kiinnitykset)

  • Enimmäiskiinnityspaksuus (d a) – edellytys: Riippuu ruuvin pituudesta
  • Vaadittu ruuvin pituus (l s) – edellytys: Liitososan paksuus (+ rappauksen/eristyksen paksuus) + ankkurin pituus + ruuvin halkaisija

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 6

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Ankkurin halkaisija Ankkurin pituus (l) Kiinnityssyvyys (h nom) Poranterän nimellishalka... Määrä PY
Hinta/PY
090310 50
10 mm 50 mm 50 mm 10 mm
50 kpl
09035 25
5 mm 25 mm 25 mm 5 mm
09036 30
6 mm 30 mm 30 mm 6 mm
090312 60
12 mm 60 mm 60 mm 12 mm
25 kpl
090314 75
14 mm 75 mm 75 mm 14 mm
20 kpl
09038 40
8 mm 40 mm 40 mm 8 mm
100 kpl
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
Information on price display
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
Tuoteluettelon selain
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
  • Korkealaatuinen polyamidi (nailon)

  • Ei halogeeneja eikä silikonia

  • Lämmönkestävyys -40 °C…+80 °C

  • Tulpan rakenne estää tulppaa leviämästä liian aikaisin läpiasennuksessa

  • Kiertymisen estävä lukitus estää tulpan pyörähtämisen porareiässä

  • Laajenematon tulpan kaulus estää laatta- ja laastipintojen vauriot

  • Läpiasennus tai esiasennus

  • Asennukseen suositellaan ASSY-D-ruuvia
Huomautus
  • Poraa reikätiileen reikä normaalisti poraten (älä käytä iskumekanismia)

  • Porausjauhe on poistettava reiästä

  • Ruuvin pituus = kiinnityspaksuus (+ laastin/eristeen paksuus) + tulpan pituus + ruuvin halkaisija