Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Nastat turvajalkineisiin Best Grip 3060

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Nastat turvajalkineisiin Best Grip 3060

Tee-se-itse nastasarja (20 kpl nastoja) + sovite akkukoneeseen + käsikahva.
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
  • Bestgrip-nastat voidaan asentaa mihin tahansa talvimallin turvjalakineisiin, joissa tukeva pohja olipa niissä esiporattuja reikiä tai ei (Arctic Grip kitkapalapohjaan ei suositella)

  • Nastat voidaan asentaa kulutuspintoihin maksimaalisen jääpidon takaamiseksi

  • Myyntipaketissa on kaikki asentamiseen tarvittava ja jokainen voi asentaa nastat helposti itse

  • Nasta voidaan myös poistaa ja asentaa uudelleen

  • Mahdollisuus valita nastojen määrä ja muokata niitä tarpeen mukaan

  • Nastan kierteen halkaisija 6,0 mm ja nastan kokonaispituus 12,5 mm

  • Kierteitten upotussyvyys on 10,5 mm ja nastaa jää näkyviin 2,0 mm

  • Materiaali volframi kovametalli